Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 400x1300 D - PRAM114001300R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 459 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 884 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556600
Réf. Sonepar
03100755660
Réf. Fournisseur
PRAM114001300R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
459 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
884 W
exposant N:
1.2824
contenu en eau:
2.86 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


