Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 400x1400 D - PRAM114001400R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 400x1400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 494 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 952 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537556648

Réf. Sonepar

03100755664

Réf. Fournisseur

PRAM114001400R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

494 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

952 W

exposant N:

1.2824

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1400mm , puissance 952W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson