Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 400x1400 G - PRAM114001400L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 400x1400 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 494 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 952 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537556655

Réf. Sonepar

03100755665

Réf. Fournisseur

PRAM114001400L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

494 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

952 W

exposant N:

1.2824

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1400mm , puissance 952W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson