Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 400x2000 G - PRAM114002000L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 706 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1360 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556716
Réf. Sonepar
03100755671
Réf. Fournisseur
PRAM114002000L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
706 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1360 W
exposant N:
1.2824
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


