Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 400x500 D - PRAM114000500R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 177 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 340 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556440
Réf. Sonepar
03100755644
Réf. Fournisseur
PRAM114000500R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
177 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
340 W
exposant N:
1.2824
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


