Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 400x600 D - PRAM114000600R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 212 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 408 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556464
Réf. Sonepar
03100755646
Réf. Fournisseur
PRAM114000600R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
212 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
408 W
exposant N:
1.2824
contenu en eau:
1.32 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


