Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 400x700 G - PRAM114000700L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 400x700 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 247 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 476 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537556495

Réf. Sonepar

03100755649

Réf. Fournisseur

PRAM114000700L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

247 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

476 W

exposant N:

1.2824

contenu en eau:

1.54 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 700mm , puissance 476W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson