Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 500x1100 D - PRAM115001100R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 470 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 905 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556860
Réf. Sonepar
03100755686
Réf. Fournisseur
PRAM115001100R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
470 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
905 W
exposant N:
1.2827
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


