Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 500x1300 D - PRAM115001300R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 556 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1070 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556624
Réf. Sonepar
03100755662
Réf. Fournisseur
PRAM115001300R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
556 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1070 W
exposant N:
1.2827
contenu en eau:
3.51 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


