Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 500x2000 D - PRAM115002000R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 855 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1646 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556983
Réf. Sonepar
03100755698
Réf. Fournisseur
PRAM115002000R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
855 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1646 W
exposant N:
1.2827
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


