Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 500x400 G - PRAM115000400L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 171 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 329 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556730
Réf. Sonepar
03100755673
Réf. Fournisseur
PRAM115000400L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
171 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
329 W
exposant N:
1.2827
contenu en eau:
1.08 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


