Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 500x600 G - PRAM115000600L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 256 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 494 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556778
Réf. Sonepar
03100755677
Réf. Fournisseur
PRAM115000600L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
256 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
494 W
exposant N:
1.2827
contenu en eau:
1.62 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


