Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 500x700 D - PRAM115000700R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 299 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 576 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556785
Réf. Sonepar
03100755678
Réf. Fournisseur
PRAM115000700R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
299 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
576 W
exposant N:
1.2827
contenu en eau:
1.89 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


