Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 500x800 D - PRAM115000800R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 342 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 658 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556808
Réf. Sonepar
03100755680
Réf. Fournisseur
PRAM115000800R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
342 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
658 W
exposant N:
1.2827
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


