Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 500x900 D - PRAM115000900R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 500x900 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 385 W

  • type - 11

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 741 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537556822

Réf. Sonepar

03100755682

Réf. Fournisseur

PRAM115000900R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

385 W

type:

11

hauteur:

500 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

741 W

exposant N:

1.2827

contenu en eau:

2.43 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 900mm , puissance 741W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson