Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 600x1000 D - PRAM116001000R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 600x1000 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 499 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 961 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537557133

Réf. Sonepar

03100755713

Réf. Fournisseur

PRAM116001000R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

499 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

961 W

exposant N:

1.2831

contenu en eau:

3.2 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1000mm , puissance 961W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson