Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 600x1100 D - PRAM116001100R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 600x1100 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 549 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1057 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537557157

Réf. Sonepar

03100755715

Réf. Fournisseur

PRAM116001100R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

549 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1057 W

exposant N:

1.2831

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1100mm , puissance 1057W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson