Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 600x1300 D - PRAM116001300R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 649 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1249 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556921
Réf. Sonepar
03100755692
Réf. Fournisseur
PRAM116001300R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
649 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1249 W
exposant N:
1.2831
contenu en eau:
4.16 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


