Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 600x1500 D - PRAM116001500R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 748 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1442 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537557218
Réf. Sonepar
03100755721
Réf. Fournisseur
PRAM116001500R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
748 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1442 W
exposant N:
1.2831
contenu en eau:
4.8 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


