Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 600x400 D - PRAM116000400R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 600x400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 200 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 384 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537557003

Réf. Sonepar

03100755700

Réf. Fournisseur

PRAM116000400R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

200 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

384 W

exposant N:

1.2831

contenu en eau:

1.28 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 400mm , puissance 384W