Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 600x800 G - PRAM116000800L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 399 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 769 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537557102
Réf. Sonepar
03100755710
Réf. Fournisseur
PRAM116000800L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
399 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
769 W
exposant N:
1.2831
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


