Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 600x900 D - PRAM116000900R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 449 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 865 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537557119
Réf. Sonepar
03100755711
Réf. Fournisseur
PRAM116000900R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
449 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
865 W
exposant N:
1.2831
contenu en eau:
2.88 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


