Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 750x1000 G - PRAM117501000L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 599 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1159 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537571504
Réf. Sonepar
03100757150
Réf. Fournisseur
PRAM117501000L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
599 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1159 W
exposant N:
1.2922
contenu en eau:
4 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


