Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 750x1100 G - PRAM117501100L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 659 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1275 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537571481
Réf. Sonepar
03100757148
Réf. Fournisseur
PRAM117501100L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
659 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1275 W
exposant N:
1.2922
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


