Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 750x1300 D - PRAM117501300R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 750x1300 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 779 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1507 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537596279

Réf. Sonepar

03100759627

Réf. Fournisseur

PRAM117501300R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

779 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1507 W

exposant N:

1.2922

contenu en eau:

5.2 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1300mm , puissance 1507W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson