Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 750x1400 D - PRAM117501400R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 750x1400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 839 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1623 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537571436

Réf. Sonepar

03100757143

Réf. Fournisseur

PRAM117501400R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

839 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1623 W

exposant N:

1.2922

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1400mm , puissance 1623W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson