Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 750x2000 D - PRAM117502000R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1198 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2318 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537571580
Réf. Sonepar
03100757158
Réf. Fournisseur
PRAM117502000R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1198 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2318 W
exposant N:
1.2922
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


