Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 750x400 D - PRAM117500400R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 750x400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 240 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 464 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537571313

Réf. Sonepar

03100757131

Réf. Fournisseur

PRAM117500400R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

240 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

464 W

exposant N:

1.2922

contenu en eau:

1.6 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 400mm , puissance 464W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson