Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 750x600 G - PRAM117500600L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 359 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 695 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537571351
Réf. Sonepar
03100757135
Réf. Fournisseur
PRAM117500600L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
359 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
695 W
exposant N:
1.2922
contenu en eau:
2.4 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


