Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 900x1100 G - PRAM119001100L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 900x1100 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 762 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1482 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537557539

Réf. Sonepar

03100755753

Réf. Fournisseur

PRAM119001100L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

762 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1482 W

exposant N:

1.3013

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1100mm , puissance 1482W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson