Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 900x1200 D - PRAM119001200R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 831 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1616 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537557546
Réf. Sonepar
03100755754
Réf. Fournisseur
PRAM119001200R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
831 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1616 W
exposant N:
1.3013
contenu en eau:
5.4 l


