Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 900x1400 D - PRAM119001400R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 970 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1886 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537557485
Réf. Sonepar
03100755748
Réf. Fournisseur
PRAM119001400R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
970 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1886 W
exposant N:
1.3013
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


