Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 900x2000 G - PRAM119002000L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1386 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2694 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537557645
Réf. Sonepar
03100755764
Réf. Fournisseur
PRAM119002000L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1386 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2694 W
exposant N:
1.3013
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


