Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 900x500 G - PRAM119000500L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 346 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 674 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537557300
Réf. Sonepar
03100755730
Réf. Fournisseur
PRAM119000500L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
346 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
674 W
exposant N:
1.3013
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


