Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 900x600 G - PRAM119000600L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 416 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 808 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537557379
Réf. Sonepar
03100755737
Réf. Fournisseur
PRAM119000600L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
416 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
808 W
exposant N:
1.3013
contenu en eau:
2.7 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


