Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 900x700 G - PRAM119000700L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 485 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 943 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537557393
Réf. Sonepar
03100755739
Réf. Fournisseur
PRAM119000700L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
485 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
943 W
exposant N:
1.3013
contenu en eau:
3.15 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


