Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 900x900 G - PRAM119000900L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 900x900 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 624 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1212 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537557492

Réf. Sonepar

03100755749

Réf. Fournisseur

PRAM119000900L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

624 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1212 W

exposant N:

1.3013

contenu en eau:

4.05 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 900mm , puissance 1212W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson