Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 300x1500 D - PRAM213001500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 300x1500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 571 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1098 W

  • exposant N - 1.2786

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537852627

Réf. Sonepar

03100785262

Réf. Fournisseur

PRAM213001500R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

571 W

hauteur:

300 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1098 W

exposant N:

1.2786

contenu en eau:

5.1 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1500mm , puissance 1098W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson