Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 300x2000 G - PRAM213002000L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 300x2000 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 762 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1464 W

  • exposant N - 1.2786

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537851323

Réf. Sonepar

03100785132

Réf. Fournisseur

PRAM213002000L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

762 W

hauteur:

300 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1464 W

exposant N:

1.2786

contenu en eau:

6.8 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2000mm , puissance 1464W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson