Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 300x2400 G - PRAM213002400L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 300x2400 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 914 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1757 W

  • exposant N - 1.2786

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537851361

Réf. Sonepar

03100785136

Réf. Fournisseur

PRAM213002400L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

914 W

hauteur:

300 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1757 W

exposant N:

1.2786

contenu en eau:

8.16 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2400mm , puissance 1757W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson