Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 300x2600 G - PRAM213002600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 300x2600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 990 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1903 W

  • exposant N - 1.2786

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537851385

Réf. Sonepar

03100785138

Réf. Fournisseur

PRAM213002600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

990 W

hauteur:

300 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1903 W

exposant N:

1.2786

contenu en eau:

8.84 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2600mm , puissance 1903W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson