Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 300x2800 G - PRAM213002800L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 300x2800 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1067 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2050 W

  • exposant N - 1.2786

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537851408

Réf. Sonepar

03100785140

Réf. Fournisseur

PRAM213002800L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1067 W

hauteur:

300 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2050 W

exposant N:

1.2786

contenu en eau:

9.52 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2800mm , puissance 2050W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson