Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 300x600 D - PRAM213000600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 300x600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 229 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 439 W

  • exposant N - 1.2786

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537852443

Réf. Sonepar

03100785244

Réf. Fournisseur

PRAM213000600R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

229 W

hauteur:

300 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

439 W

exposant N:

1.2786

contenu en eau:

2.04 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 600mm , puissance 439W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson