Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 400x2600 D - PRAM214002600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 400x2600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1253 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2415 W

  • exposant N - 1.2846

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537852825

Réf. Sonepar

03100785282

Réf. Fournisseur

PRAM214002600R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1253 W

hauteur:

400 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2415 W

exposant N:

1.2846

contenu en eau:

11.7 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 2600mm , puissance 2415W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson