Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 400x2800 D - PRAM214002800R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 400x2800 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1350 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2601 W

  • exposant N - 1.2846

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537852849

Réf. Sonepar

03100785284

Réf. Fournisseur

PRAM214002800R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1350 W

hauteur:

400 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2601 W

exposant N:

1.2846

contenu en eau:

12.6 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 2800mm , puissance 2601W