Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 400x3000 G - PRAM214003000L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 400x3000 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1446 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2787 W

  • exposant N - 1.2846

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537852870

Réf. Sonepar

03100785287

Réf. Fournisseur

PRAM214003000L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1446 W

hauteur:

400 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2787 W

exposant N:

1.2846

contenu en eau:

13.5 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 3000mm , puissance 2787W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson