Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 400x400 G - PRAM214000400L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 400x400 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 193 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 372 W

  • exposant N - 1.2846

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537851446

Réf. Sonepar

03100785144

Réf. Fournisseur

PRAM214000400L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

193 W

hauteur:

400 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

372 W

exposant N:

1.2846

contenu en eau:

1.8 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 400mm , puissance 372W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson