Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 400x500 D - PRAM214000500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 400x500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 241 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 465 W

  • exposant N - 1.2846

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537852153

Réf. Sonepar

03100785215

Réf. Fournisseur

PRAM214000500R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

241 W

hauteur:

400 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

465 W

exposant N:

1.2846

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 500mm , puissance 465W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson