Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 400x600 D - PRAM214000600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 400x600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 289 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 557 W

  • exposant N - 1.2846

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537852177

Réf. Sonepar

03100785217

Réf. Fournisseur

PRAM214000600R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

289 W

hauteur:

400 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

557 W

exposant N:

1.2846

contenu en eau:

2.7 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 600mm , puissance 557W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson