Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 400x700 D - PRAM214000700R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 400x700 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 337 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 650 W

  • exposant N - 1.2846

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537852191

Réf. Sonepar

03100785219

Réf. Fournisseur

PRAM214000700R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

337 W

hauteur:

400 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

650 W

exposant N:

1.2846

contenu en eau:

3.15 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 700mm , puissance 650W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson